Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Thermoplastic
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/8 Inch
Número de parte del inserto
UE205-15
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | White Housing | Has Slinger | Accu-Lok Collar Locking
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Número del artículo del fabricante
UENFL205-15W
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 15/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.9 pulgadas | 99 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0.938 pulgadas | 23.825 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.406pulgadas | 35.7milímetros
Espacio del perno
3.891 pulgadas | 98.83 milímetros