Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
7
Tornillo centro a centro milimetros
177.8
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Número de parte del inserto
2203U
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Double Row | Single Collar
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
ZA2203
Número interno del fabricante
6816050
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Perno real centro a centro
6.8 pulgadas | 172.7 milímetros
Altura de la base al centro
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Agujero
2.188 pulgadas | 55.575 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.313pulgadas | 84.14milímetros