Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
3
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
3 Bolt Round Flange Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
2108U
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Double Row | Single Collar | With Set Screw
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
ZB2108
Número interno del fabricante
6817260
Descripción larga
Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 1-1/2" Bore; 5" Bolt Circle Diameter; 4-21/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5 pulgadas | 127 milímetros
Espacio del perno
4.328 pulgadas | 109.931 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.875pulgadas | 73.02milímetros