Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Round Flange Cartridge
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
2207U
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
With Pilot
Otras características
Double Row | Single Collar | With Set Screw
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
ZBR2207
Número interno del fabricante
6817730
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-7/16" Bore; 6-1/2" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
Agujero
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
6.5 pulgadas | 165 milímetros
Profundidad del barreno de la carcasa
1pulgadas | 25.4milimetros
Diámetro del barreno de la carcasa
5.512 pulgadas | 140 milímetros
Espacio del perno
4.594 pulgadas | 116.7 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.5pulgadas | 88.9milímetros