Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
6.9
Tornillo centro a centro milimetros
175.3
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Eccentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Número de parte del inserto
HC211-35
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Low Base
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Perno real centro a centro
7.125 pulgadas | 180.975 milímetros
Altura de la base al centro
2.438 pulgadas | 61.9 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.811pulgadas | 71.4milímetros
Agujero
2.188 pulgadas | 55.575 milímetros