token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

QAAMH18A085SEN

QAAMH18A303SEC

TIMKEN QAAMH18A303SEC

Hanger Bearing; 3-3/16" Bore; 6.31" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 7.88" Housing Outside Diameter; 5.18" Length Thru Bore; 10-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; 22218 Insert Part Number

No parte

QAAMH18A303SEC

Nº de pieza de BDI

20394720

p65WarningMessage
PRECIO
$ 2,443.44 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
16.327
UNSPSC
31171513
EAN
0883450413350
Método de montaje
Concentric Collar
Material de la carcasa
Cast Steel
Rosca de montaje
1-1/4 Straight Pipe Female
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material del inserto
Steel
Expansión/No expansión
Expansion
Estilo de la carcasa
Hanger Unit
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
22218
Juntas
Double Lip Contact Viton
Otras características
Double Row | Double Collar
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Mounted Hanger Units
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Hanger
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
36
Descripción larga
Hanger Bearing; 3-3/16" Bore; 6.31" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 7.88" Housing Outside Diameter; 5.18" Length Thru Bore; 10-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; 22218 Insert Part Number
Agujero
3.188 pulgadas | 80.975 milímetros
Diámetro externo de la carcasa
7.88 pulgadas | 200.152 milímetros
Longitud total de la carcasa
10.25 pulgadas | 260.35 milímetros
Altura de la base al centro
6.31 pulgadas | 160.274 milímetros
Longitud hasta el barreno
5.18pulgadas | 131.572milímetros