ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SCHB-SC-115

SCHB-SC-115

DODGE SCHB-SC-115

Hanger Bearing; 1-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-5/8" Housing Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 5-9/16" Housing Overall Length; Relubricatable; INS-SC-115 Insert Part Number

No parte

124405

Nº de pieza de BDI

258606

PRECIO
$ 353.81 / CU
$ 506.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.048
UNSPSC
31171513
EAN
0782475115129
Método de montaje
Set Screw
Material de la carcasa
Cast Iron
Rosca de montaje
3/4 Straight Pipe Female
Elemento rodante
Ball Bearing
Material del inserto
Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Estilo de la carcasa
Hanger Unit
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
INS-SC-115
Juntas
Single Lip Contact
Clasificación
Normal Duty
Otras características
Single Row | Cylindrical | Wide Inner Ring
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Mounted Hanger Units
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Hanger
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Peso/LBS
5.2
Descripción larga
Hanger Bearing; 1-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-5/8" Housing Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 5-9/16" Housing Overall Length; Relubricatable; INS-SC-115 Insert Part Number
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Altura de la base al centro
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Diámetro externo de la carcasa
4.625 pulgadas | 117.475 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.75pulgadas | 44.45milímetros
Longitud total de la carcasa
5.563 pulgadas | 141.3 milímetros