ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNASHA 206 20

SNASHA 206 20

IPTCI SNASHA 206 20

Hanger Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar; Hanger Unit; 304 Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 3-5/32" Housing Outside Diameter; 1.811" Length Thru Bore; 4-3/32" Housing Overall Length; Relubricatable; SNA206-20 Insert Part Number

No parte

2101044397

Nº de pieza de BDI

519201

PRECIO
$ 365.56 / CU
$ 379.86 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171513
EAN
0080067572954
Método de montaje
Eccentric Collar
Material de la carcasa
304 Stainless Steel
Rosca de montaje
3/4 Straight Pipe Female
Elemento rodante
Ball Bearing
Material del inserto
Stainless Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Estilo de la carcasa
Hanger Unit
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
SNA206-20
Juntas
Single Lip Contact
Clasificación
Normal Duty
Otras características
Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Silicone Rubber Seal
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Mounted Hanger Units
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Hanger
URL del fabricante
https://iptci.com
Número del artículo del fabricante
SNASHA20620
Descripción larga
Hanger Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar; Hanger Unit; 304 Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 3-5/32" Housing Outside Diameter; 1.811" Length Thru Bore; 4-3/32" Housing Overall Length; Relubricatable; SNA206-20 Insert Part Number
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.811pulgadas | 46milímetros
Longitud total de la carcasa
4.094 pulgadas | 104 milímetros
Altura de la base al centro
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Diámetro externo de la carcasa
3.156 pulgadas | 80.162 milímetros