Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
5.8
Tornillo centro a centro milimetros
147.3
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Stainless Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
PN-27
Juntas
Triple Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
CRPS-PN27
Número interno del fabricante
711200
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-7/16" Minimum Bolt Spacing; 6-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
Agujero
1.688 pulgadas | 42.875 milímetros
Altura de la base al centro
2.125 pulgadas | 54 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.938pulgadas | 49.225milímetros
Espacio mínimo del perno
5.438 pulgadas | 138.125 milímetros
Espacio máximo del perno
6.063 pulgadas | 154 milímetros