Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
6.1
Tornillo centro a centro milimetros
154.9
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Número de parte del inserto
3-111T
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Skwezloc
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
MP-27T
Número interno del fabricante
705653
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-5/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 5-7/16" Minimum Bolt Spacing; 6-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio máximo del perno
6.813 pulgadas | 173.05 milímetros
Espacio mínimo del perno
5.438 pulgadas | 138.125 milímetros
Agujero
1.688 pulgadas | 42.875 milímetros
Altura de la base al centro
2.313 pulgadas | 58.75 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.031pulgadas | 51.6milímetros