token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

MSE500BXHSAFQAATL

MSM145BXHSKPS

TIMKEN MSM145BXHSKPS

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 145MM Bore; 210MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

No parte

MSM145BXHSKPS

Nº de pieza de BDI

22820249

p65WarningMessage
PRECIO
$ 16,048.35 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
152.8
UNSPSC
31171511
EAN
0013992083869
Tornillo centro a centro pulgadas
22
Tornillo centro a centro milimetros
558.8
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Clamp Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Expansion
Pernos de fijación
24 Millimeter
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
MSM145BX
Juntas
Kevlar Packing
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Medium Duty | With Support
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
336.87
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 145MM Bore; 210MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Longitud hasta el barreno
4.874pulgadas | 123.8milímetros
Altura de la base al centro
8.268 pulgadas | 210 milímetros
Perno real centro a centro
22 pulgadas | 558 milímetros
Agujero
5.709 pulgadas | 145 milímetros