Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
4.6
Tornillo centro a centro milimetros
116.8
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
INS-SC-104S
Juntas
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P2B-SC-104S
Número interno del fabricante
123170
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-5/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-1/4" Minimum Bolt Spacing; 5" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio máximo del perno
5 pulgadas | 127 milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Altura de la base al centro
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Espacio mínimo del perno
4.25 pulgadas | 107.95 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.391pulgadas | 35.331milímetros