Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
8.1
Tornillo centro a centro milimetros
205.7
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/4 Inch
Número de parte del inserto
BRG-UN2-215
Juntas
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Double Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P2B-UN2-215 UNI-II
Número interno del fabricante
048011
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 8-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio mínimo del perno
7.813 pulgadas | 198.45 milímetros
Espacio máximo del perno
8.438 pulgadas | 214.325 milímetros
Agujero
2.938 pulgadas | 74.625 milímetros
Altura de la base al centro
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.453pulgadas | 62.3milímetros