Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
11.3
Tornillo centro a centro milimetros
287
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1 Inch
Número de parte del inserto
BRG-UN2-400
Juntas
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Double Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P2B-UN2-400 UNI-II
Número interno del fabricante
048016
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10" Minimum Bolt Spacing; 11-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Longitud hasta el barreno
3.328pulgadas | 84.531milímetros
Espacio mínimo del perno
10 pulgadas | 254 milímetros
Agujero
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Altura de la base al centro
4.125 pulgadas | 104.8 milímetros
Espacio máximo del perno
11.875 pulgadas | 301.625 milímetros