token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

P4B620-USAF-307TT

P4B240-USAF-200MTT

DODGE P4B240-USAF-200MTT

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 200MM Bore; 209.55MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 571.5MM Minimum Bolt Spacing; 635MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

039213

Nº de pieza de BDI

243352

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
203.34
UNSPSC
31171511
EAN
0782475774357
Tornillo centro a centro pulgadas
23.8
Tornillo centro a centro milimetros
604.5
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Shaft Mount
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1-1/4 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
BRG22240C3
Juntas
Triple Tect
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Double Row | Open End Cover | Corrosion Resistant
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P4B240-USAF-200MTT USAF
Número interno del fabricante
039213
Peso/LBS
448.88
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 200MM Bore; 209.55MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 571.5MM Minimum Bolt Spacing; 635MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio mínimo del perno
22.5 pulgadas | 571.5 milímetros
Agujero
7.874 pulgadas | 200 milímetros
Longitud hasta el barreno
11.531pulgadas | 292.887milímetros
Espacio máximo del perno
25 pulgadas | 635 milímetros
Altura de la base al centro
8.25 pulgadas | 209.55 milímetros