token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

SRE-PB4-207R3XP-DC

SRE-PB4-207R3XP-DC

PT INTERNATIONAL SRE-PB4-207R3XP-DC

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-9/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 8-1/4" Minimum Bolt Spacing; 8-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion

No parte

2101024550

Nº de pieza de BDI

24524175

p65WarningMessage
PRECIO
$ 758.64 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
13.608
UNSPSC
31171511
EAN
0080067532785
Tornillo centro a centro pulgadas
8.5
Tornillo centro a centro milimetros
215.9
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Ductile Iron
Expansión/No expansión
Expansion
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
476213-207VSB
Juntas
Triple Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Double Row | Double Collar
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.ptintl.com
Peso/LBS
30
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-9/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 8-1/4" Minimum Bolt Spacing; 8-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
Espacio máximo del perno
8.75 pulgadas | 222.25 milímetros
Agujero
2.563 pulgadas | 65.1 milímetros
Espacio mínimo del perno
8.25 pulgadas | 209.55 milímetros
Altura de la base al centro
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Longitud hasta el barreno
4.25pulgadas | 107.95milímetros