Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
3
Tornillo centro a centro milimetros
76.2
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Expansion
Pernos de fijación
7/16 Inch
Número de parte del inserto
2-13
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
TB-19
Número interno del fabricante
700872
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Agujero
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros
Altura de la base al centro
1.688 pulgadas | 42.9 milímetros
Perno real centro a centro
3 pulgadas | 76.2 milímetros