Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
3.3
Tornillo centro a centro milimetros
83.8
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
2-14T
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Skwezloc
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
TB-20T
Número interno del fabricante
705550
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Perno real centro a centro
3.3 pulgadas | 83.8 milímetros
Altura de la base al centro
1.875 pulgadas | 47.6 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.688pulgadas | 42.88milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros