Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
5.8
Tornillo centro a centro milimetros
147.3
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
A-UC209-112D1
Juntas
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
UCP-1.3/4
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Perno real centro a centro
5.9 pulgadas | 149.9 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.937pulgadas | 49.2milímetros
Agujero
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Altura de la base al centro
2.125 pulgadas | 54 milímetros