Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
7.3
Tornillo centro a centro milimetros
185.4
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Número de parte del inserto
A-UC212-207D1
Juntas
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
UCP-2.7/16
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Altura de la base al centro
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Perno real centro a centro
7.4 pulgadas | 188 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.563pulgadas | 65.1milímetros
Agujero
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros