Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
10.7
Tornillo centro a centro milimetros
271.8
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
7/8 Inch
Número de parte del inserto
UCX17-307D1
Juntas
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
UCPX17-307D1
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Perno real centro a centro
11.2 pulgadas | 284.5 milímetros
Agujero
3.438 pulgadas | 87.325 milímetros
Altura de la base al centro
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.78pulgadas | 96milímetros