Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
5
Tornillo centro a centro milimetros
127
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Eccentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
A-UEL207-105D1
Juntas
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Low Base
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
UELPL-1.5/16
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/16" Bore; 1.811" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Altura de la base al centro
1.811 pulgadas | 46 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.012pulgadas | 51.1milímetros
Perno real centro a centro
5.1 pulgadas | 129.5 milímetros
Agujero
1.313 pulgadas | 33.35 milímetros