ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

UKPU306+HA2306

UKPU306+HA2306

AMI BEARINGS UKPU306+HA2306

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 5-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

UKPU306+HA2306

Nº de pieza de BDI

123897

PRECIO
$ 240.54 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.071
EAN
0808250335022
Tornillo centro a centro pulgadas
6.4
Tornillo centro a centro milimetros
162.6
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Tapered Adapter Sleeve
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
UK306+HA2306
Juntas
Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Heavy Duty
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Peso/LBS
6.4
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 5-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Agujero
0.938 pulgadas | 23.825 milímetros
Espacio mínimo del perno
5.875 pulgadas | 149.225 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.496pulgadas | 38milímetros
Espacio máximo del perno
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Altura de la base al centro
2.125 pulgadas | 54 milímetros