ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

UKPU309+H2309

UKPU309+H2309

AMI BEARINGS UKPU309+H2309

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 73MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 194MM Minimum Bolt Spacing; 225MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

UKPU309+H2309

Nº de pieza de BDI

123888

PRECIO
$ 356.20 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.724
EAN
0808250249459
Tornillo centro a centro pulgadas
8.2
Tornillo centro a centro milimetros
208.3
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Tapered Adapter Sleeve
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
14 Millimeter
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
UK309+H2309
Juntas
Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Heavy Duty
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Peso/LBS
12.62
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 73MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 194MM Minimum Bolt Spacing; 225MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Altura de la base al centro
2.874 pulgadas | 73 milímetros
Espacio mínimo del perno
7.638 pulgadas | 194 milímetros
Espacio máximo del perno
8.858 pulgadas | 225 milímetros
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.969pulgadas | 50milímetros