ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

UKPU315+H2315

UKPU315+H2315

AMI BEARINGS UKPU315+H2315

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 108MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 286MM Minimum Bolt Spacing; 324MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

UKPU315+H2315

Nº de pieza de BDI

123893

PRECIO
$ 1,113.85 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
17.527
EAN
0808250275267
Tornillo centro a centro pulgadas
12
Tornillo centro a centro milimetros
304.8
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Tapered Adapter Sleeve
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
22 Millimeter
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
UK315+H2315
Juntas
Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Heavy Duty
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Peso/LBS
38.64
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 108MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 286MM Minimum Bolt Spacing; 324MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio mínimo del perno
11.26 pulgadas | 286 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.875pulgadas | 73.025milímetros
Agujero
2.559 pulgadas | 65 milímetros
Espacio máximo del perno
12.756 pulgadas | 324 milímetros
Altura de la base al centro
4.25 pulgadas | 108 milímetros