Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
5
Tornillo centro a centro milimetros
127
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
GY1107KRRB
Juntas
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | High Base | Shaft Guarding Technology
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
YAS1 7/16 SGT
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-5/32" Minimum Bolt Spacing; 6-3/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio mínimo del perno
4.156 pulgadas | 105.562 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.688pulgadas | 42.88milímetros
Espacio máximo del perno
6.094 pulgadas | 154.8 milímetros
Altura de la base al centro
1.875 pulgadas | 47.6 milímetros
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros