Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Stainless Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
0.47 Inch
Número de parte del inserto
SUC205-25
Juntas
Triple Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Light Duty
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-9/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3.89" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
Agujero
1.563 pulgadas | 39.7 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.9 pulgadas | 99 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.343pulgadas | 34.1milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Espacio del perno
3.89 pulgadas | 98.8 milímetros