Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
4.1
Tornillo centro a centro milimetros
104.1
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Thermoplastic
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/8 Inch
Número de parte del inserto
UE205-15
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Accu-Lok Collar Locking | Black Housing | Open End Cover
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15/16" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
Agujero
0.938 pulgadas | 23.825 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.394pulgadas | 35.4milímetros
Perno real centro a centro
4.1 pulgadas | 104.1 milímetros
Altura de la base al centro
1.063 pulgadas | 27 milímetros