ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

P4B522-USAF-315LER

P4B532-USAF-507LER STL MOD ; 141690

DODGE P4B532-USAF-507LER STL MOD ; 141690

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

141690

Nº de pieza de BDI

22600391

PRECIO
$ 7,521.63 / CU
$ 8,498.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
16
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
123.241
UNSPSC
31171511
EAN
0782477588020
Tornillo centro a centro pulgadas
18.3
Tornillo centro a centro milimetros
464.8
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Tapered Adapter Sleeve
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
INS-IP-507L
Juntas
Metallic Labyrinth
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Double Row | Open End Cover | Corrosion Resistant
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio mínimo del perno
17.375 pulgadas | 441.325 milímetros
Espacio máximo del perno
19.25 pulgadas | 488.95 milímetros
Altura de la base al centro
6.69 pulgadas | 170 milímetros
Agujero
5.438 pulgadas | 138.125 milímetros
Longitud hasta el barreno
6.172pulgadas | 156.769milímetros