ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

FM1209TP

FM1209TP

ISOSTATIC FM1209TP

Sleeve Bearing; 12MM Nominal Bore; 14.018MM Nominal Outside Diameter; 9MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TP Material; 20MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness

No parte

706012

Nº de pieza de BDI

20095109

PRECIO
$ 3.61 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ISOSTATIC INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.003
UNSPSC
31171515
EAN
0846802081447
Perfil
Bushing With Flange Split
Descripción del material
Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay
Material
TP
Otras características
Self-Lubricating | Lead-Free
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sleeve Bearings
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Sleeve
URL del fabricante
https://www.isostatic.com
Número del artículo del fabricante
706012
Peso/LBS
0.0074
Descripción larga
Sleeve Bearing; 12MM Nominal Bore; 14.018MM Nominal Outside Diameter; 9MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TP Material; 20MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
Longitud hasta el barreno
0.354pulgadas | 9milímetros
Diámetro externo de la brida
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Agujero nominal
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Espesor de la brida
0.039 pulgadas | 1 milímetros
Diámetro externo nominal
0.552 pulgadas | 14.018 milímetros