ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

14TU06

14TU06

ISOSTATIC 14TU06

Sleeve Bearing; 7/8" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 3/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TU Material

No parte

501046

Nº de pieza de BDI

525504

PRECIO
$ 1.52 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ISOSTATIC INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.008
UNSPSC
31171515
EAN
0846802053109
Perfil
Bushing No Flange Split
Descripción del material
Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay
Material
TU
Otras características
Self-Lubricating
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sleeve Bearings
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Sleeve
URL del fabricante
https://www.isostatic.com
Número del artículo del fabricante
501046
Peso/LBS
0.0178
Descripción larga
Sleeve Bearing; 7/8" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 3/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TU Material
Diámetro externo nominal
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero nominal
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.375pulgadas | 9.525milímetros