ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

AA-1108-11

AM-1214-16

ISOSTATIC AM-1214-16

Sleeve Bearing; 12MM Nominal Bore; 14MM Nominal Outside Diameter; 16MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

No parte

601148

Nº de pieza de BDI

20094680

PRECIO
$ 3.08 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ISOSTATIC INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.004
UNSPSC
31171515
EAN
0846802059903
Perfil
Bushing No Flange
Descripción del material
Oil Impregnated Sintered Bronze
Material
SAE841
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sleeve Bearings
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Sleeve
URL del fabricante
https://www.isostatic.com
Número del artículo del fabricante
AM-1214-16
Número interno del fabricante
601148
Descripción larga
Sleeve Bearing; 12MM Nominal Bore; 14MM Nominal Outside Diameter; 16MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Diámetro externo
0.551 pulgadas | 14 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.63pulgadas | 16milímetros
Diámetro externo nominal
0.551 pulgadas | 14 milímetros
Agujero
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Agujero nominal
0.472 pulgadas | 12 milímetros