ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DUPLICADO 18150626 NO USAR

DUPLICADO 18150626 NO USAR

EBC DUPLICADO 18150626 NO USAR

Spherical Plain Bearing; 2-1/4" Bore; 1.687" Housing Width; 3-9/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 1-31/32" Overall Width; Relubricatable

No parte

GEZ 204 ES - DUP

Nº de pieza de BDI

21488702

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.36
Componente
Complete with Outer and Inner Ring
Alineación automática
Yes
Elemento rodante
Spherical Plain Bearing
Material - Miembro exterior
Steel
Material - Bola
Steel
Material - Revestimiento
Not Applicable
Relubricables
Yes
Cubierta
Open
Otras características
2 Piece
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.70
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Spherical
String de palabra clave
Plain Radial Spherical
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
GEZ 204 ES
Peso/LBS
2.87
Descripción larga
Spherical Plain Bearing; 2-1/4" Bore; 1.687" Housing Width; 3-9/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 1-31/32" Overall Width; Relubricatable
Ancho de la carcasa
1.687 pulgadas | 42.85 milímetros
Agujero
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Ancho total
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Diámetro externo
3.563 pulgadas | 90.5 milímetros