ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NURT20R

CCYRD 3 OBSOLETO NO USAR 08/22

MCGILL CCYRD 3 OBSOLETO NO USAR 08/22

Cam Follower Bearing; 1" Bore; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; Sealed Enclosure; Cylindrical Roller Bearing-Double Row; Relubricatable

No parte

4301200000 - OBS

Nº de pieza de BDI

347469

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.398
UNSPSC
31171530
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Heavy Duty | Black Oxide Coating | Contamination Resistant | Rubber Lip Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
CCYRD 3
Número interno del fabricante
4301200000
Peso/LBS
3.08
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; Sealed Enclosure; Cylindrical Roller Bearing-Double Row; Relubricatable
Ancho del rodillo
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del rodillo
3 pulgadas | 76.2 milímetros