ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

93428

93416

CONSOLIDATED BEARING 93416

Cylindrical Roller Bearing; 7/8" Bore; Straight; 1-1/4" Outside Diameter; 1" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer

No parte

93416

Nº de pieza de BDI

222397

PRECIO
$ 27.03 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.06
UNSPSC
31171547
EAN
0644075205146
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Roller Assembly Only
Anillo de retención
No
juego interno
Not Applicable
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Journal Roller | Ground Solid Steel Trunnion End Rollers
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Número del artículo del fabricante
93416
Peso/LBS
0.126
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 7/8" Bore; Straight; 1-1/4" Outside Diameter; 1" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer
Diámetro externo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Ancho
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros