ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

95348

95348

CONSOLIDATED BEARING 95348

Cylindrical Roller Bearing; 3/4" Bore; Straight; 1-3/8" Outside Diameter; 3" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer

No parte

95348

Nº de pieza de BDI

222503

PRECIO
$ 47.43 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.3
UNSPSC
31171547
EAN
0644075206082
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Roller Assembly Only
Anillo de retención
No
juego interno
Not Applicable
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Journal Roller | Ground Solid Steel Trunnion End Rollers
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Número del artículo del fabricante
95348
Peso/LBS
0.659
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 3/4" Bore; Straight; 1-3/8" Outside Diameter; 3" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer
Ancho
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros