ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

A 5230

A 5228

CONSOLIDATED BEARING A 5228

Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Straight; 168.46MM Outside Diameter; 82.55MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance

No parte

A 5228

Nº de pieza de BDI

197720

PRECIO
$ 215.49 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.65
UNSPSC
31171547
EAN
0644075000871
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Not Applicable
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Inner Ring Only
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Not Applicable
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Plain Inner Ring
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Número del artículo del fabricante
A 5228
Peso/LBS
8.05
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Straight; 168.46MM Outside Diameter; 82.55MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
Agujero
5.512 pulgadas | 140 milímetros
Ancho
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Diámetro externo
6.632 pulgadas | 168.46 milímetros