ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

A5217TS ; NU5217M/C3

A5217TS ; NU5217M/C3

TRITAN A5217TS ; NU5217M/C3

Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 49.225MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

2101077058

Nº de pieza de BDI

21435475

PRECIO
$ 600.37 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP https://www.tritanpt.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.737
UNSPSC
31171547
EAN
0888569001764
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.tritanpt.com
Número del artículo del fabricante
A5217TS
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 49.225MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Diámetro externo
5.906 pulgadas | 150 milímetros
Agujero
3.346 pulgadas | 85 milímetros
Ancho
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros