ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CRL 44M/RLS23 1/2M OBS DO NOT USE 11/21

CRL 44M / RLS23 1/2M OBSOLETO NO USAR

BEARINGS LIMITED CRL 44M / RLS23 1/2M OBSOLETO NO USAR

Cylindrical Roller Bearing; 5-1/2" Bore; Straight; 9-1/2" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

RLS23 1/2M - OBS

Nº de pieza de BDI

22365901

CTD

Nombre del fabricante
BEARINGS LIMITED
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.8
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Brass
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Outer Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.bearingslimited.com
Número del artículo del fabricante
CRL 44M BL
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 5-1/2" Bore; Straight; 9-1/2" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Diámetro externo
9.5 pulgadas | 241.3 milímetros
Agujero
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros
Ancho
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros