ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

M5304TAV

M5304TAV

NSK M5304TAV

Cylindrical Roller Bearing; 1.101" Bore; Straight; 2.048" Outside Diameter; 7/8" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

M5304TAV

Nº de pieza de BDI

19373157

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171547
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Outer Ring with 2 Retaining Ring
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Número del artículo del fabricante
M5304TAV
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 1.101" Bore; Straight; 2.048" Outside Diameter; 7/8" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Agujero
1.101 pulgadas | 27.965 milímetros
Diámetro externo
2.048 pulgadas | 52 milímetros
Ancho
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros