Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
None
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Standard Capacity | Wide Width | Medium Series
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
MU5309UM
Número interno del fabricante
0140203
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Agujero
1.772 pulgadas | 45 milímetros
Diámetro externo
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Ancho
1.563 pulgadas | 39.7 milímetros