ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

N324G1C3

N-1015-KMS P/5

CONSOLIDATED BEARING N-1015-KMS P/5

Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Tapered; 115MM Outside Diameter; 20MM Width; Bronze Cage; RBEC 5 | ISO P5; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

N-1015-KMS P/5

Nº de pieza de BDI

202052

PRECIO
$ 1,499.10 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.73
EAN
0644075232241
Perfil del agujero
Tapered
Material de la jaula
Bronze
Clase de precisión
RBEC 5 | ISO P5
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Outer Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Número del artículo del fabricante
N-1015-KMS P/5
Peso/LBS
1.61
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Tapered; 115MM Outside Diameter; 20MM Width; Bronze Cage; RBEC 5 | ISO P5; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Diámetro externo
4.528 pulgadas | 115 milímetros
Agujero
2.953 pulgadas | 75 milímetros
Ancho
0.787 pulgadas | 20 milímetros