ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

N210-E-XL-TVP2

N1008BTKRCC1P4

NSK N1008BTKRCC1P4

Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Tapered; 68MM Outside Diameter; 15MM Width; Nylon Cage; RBEC 7 | ISO P4; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CC1 Internal Clearance

No parte

N1008BTKRCC1P4

Nº de pieza de BDI

1191339

PRECIO
$ 851.71 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.18
UNSPSC
31171547
EAN
0029176516207
Perfil del agujero
Tapered
Material de la jaula
Nylon
Clase de precisión
RBEC 7 | ISO P4
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Outer Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
CC1
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Extra Light Series
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Número del artículo del fabricante
N1008BTKRCC1P4
Peso/LBS
0.661
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Tapered; 68MM Outside Diameter; 15MM Width; Nylon Cage; RBEC 7 | ISO P4; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CC1 Internal Clearance
Ancho
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Diámetro externo
2.677 pulgadas | 68 milímetros
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros