ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NF206ET

NF206ET

NSK NF206ET

Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

NF206ET

Nº de pieza de BDI

20399490

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.21
EAN
0029176718595
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Polymer
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Outer Ring - One Side
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Extra Capacity Design | Light Series
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Número del artículo del fabricante
NF206ET
Peso/LBS
0.47
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Ancho
0.63 pulgadas | 16 milímetros
Diámetro externo
2.441 pulgadas | 62 milímetros
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros