ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NJ 2311 ECP/C3

NJ-2207E P/6

CONSOLIDATED BEARING NJ-2207E P/6

Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

NJ-2207E P/6

Nº de pieza de BDI

204001

PRECIO
$ 220.05 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.41
UNSPSC
31171547
EAN
0644075236393
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Polymer
Clase de precisión
RBEC 3 | ISO P6
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - One Side
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Número del artículo del fabricante
NJ-2207E P/6
Peso/LBS
1.12
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Ancho
0.906 pulgadas | 23 milímetros
Diámetro externo
2.835 pulgadas | 72 milímetros