ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NJ2224-E-XL-M1-C3

NJ-2219E M

CONSOLIDATED BEARING NJ-2219E M

Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 43MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

NJ-2219E M

Nº de pieza de BDI

204117

PRECIO
$ 2,068.32 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.2
EAN
0644075065825
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Bronze
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - One Side
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Número del artículo del fabricante
NJ-2219E M
Peso/LBS
9.259
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 43MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Agujero
3.74 pulgadas | 95 milímetros
Diámetro externo
6.693 pulgadas | 170 milímetros
Ancho
1.693 pulgadas | 43 milímetros