ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NJ-308E M P/6

NJ-308E M P/6

CONSOLIDATED BEARING NJ-308E M P/6

Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Bronze Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

NJ-308E M P/6

Nº de pieza de BDI

204616

PRECIO
$ 459.35 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.75
UNSPSC
31171547
EAN
0644075050715
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Bronze
Clase de precisión
RBEC 3 | ISO P6
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - One Side
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Número del artículo del fabricante
NJ-308E M P/6
Peso/LBS
1.85
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Bronze Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Ancho
0.906 pulgadas | 23 milímetros
Diámetro externo
3.543 pulgadas | 90 milímetros