ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NJ-312E M P/6 C/3

NJ-312E M P/6 C/3

CONSOLIDATED BEARING NJ-312E M P/6 C/3

Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Bronze Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

No parte

NJ-312E M P/6 C/3

Nº de pieza de BDI

204698

PRECIO
$ 891.88 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.11
EAN
0644075213660
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Bronze
Clase de precisión
RBEC 3 | ISO P6
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - One Side
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C3-Loose
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Número del artículo del fabricante
NJ-312E M P/6 C/3
Peso/LBS
5.02
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Bronze Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Diámetro externo
5.118 pulgadas | 130 milímetros
Ancho
1.22 pulgadas | 31 milímetros
Agujero
2.362 pulgadas | 60 milímetros