ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NJ-309 P/6

NJ-411 RL1

CONSOLIDATED BEARING NJ-411 RL1

Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; RL1 Internal Clearance

No parte

NJ-411 RL1

Nº de pieza de BDI

204943

PRECIO
$ 640.14 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.5
EAN
0644075228275
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - One Side
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
RL1
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Special Internal Design | Fuller Compressor
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Número del artículo del fabricante
NJ-411 RL1
Peso/LBS
6.27
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; RL1 Internal Clearance
Diámetro externo
5.512 pulgadas | 140 milímetros
Ancho
1.299 pulgadas | 33 milímetros
Agujero
2.165 pulgadas | 55 milímetros