ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MR1312EHL

NJ308E OBSOLETO NO USAR 05/21

NTN NJ308E OBSOLETO NO USAR 05/21

Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

NJ308E - OBS

Nº de pieza de BDI

1225461

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NTN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.66
UNSPSC
31171547
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - One Side
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage On Outer Ring ID | Case Carburized Rings and Rollers
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
NJ308E
Peso/LBS
1.454
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Ancho
0.906 pulgadas | 23 milímetros
Diámetro externo
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros